RS PRO クランプメータ 83 x 48 x 200mm ICMA6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54593447 品番1233234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様
絶対最大交流電流測定 = 600A ac
絶対最大交流電圧測定 = 750V ac
絶対最大直流電圧測定 = 1000V dc
絶対最大抵抗測定 = 2kΩ
モデル番号 = ICMA6
AC電流測定分解能 = 100mA
クランプメータータイプ = 多機能クランプ
最高交流電流精度 = ± ( 1.9 % rdg + 5 dgt )
最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )
最高直流電圧精度 = ± ( 1 % rdg + 2 dgt )
測定機能 = AC電流、AC電圧、導通チェック、DC電圧、ダイオードテスト、抵抗
テストリード、キャリングケース、アルカリ電池 x 2、取扱説明書. RS Pro ICMA6Nクランプメータ. RS Pro ICMA6Nは、入力端子と電流クランプ条件に応じて測定機能を選択する、完全自動型のインテリジェントテスターです。 機能レンジを選択する必要はありません。 このクランプメータは、AC電圧、DC電圧、抵抗、AC電流を測定します。. 特長と利点:. 10000カウントLCDディスプレイ、警報器付き 自動検出: ACV、DCV、Ω、ACA 600 A acの測定機能 750 V ac / 1000 V dcの測定範囲 2 kΩの抵抗範囲 導通及びダイオードテスト 32 mmの導体ジョー能力 表示保持機能 自動電源オフ EN61010-1 (安全基準) CAT III 600 V、CAT II 1000 Vに準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする