RS PRO 温度測定用 プローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ NTCプローブタイプ エアプローブの長さ 41mmプローブ径 6mm最高使用操作温度 +80 ℃ケーブル長 1.5m最高精度 ±0.5 ℃RS Pro NTC温度プローブ. RS Pro NTC温度プローブは、サーモスタットによる温度測定に使用されます。. 特長と利点. 1.5 mのケーブル(全モデル) ±0.5℃の精度 エアプローブ、熱可塑性樹脂シェル、熱可塑性樹脂ケーブル( 124-1080 124-1080 エアプローブ、プラスチックシェル、PVCケーブル( 124-1079 124-1079 液体プローブ、ステンレススチールシェル、シリコンケーブル( 124-1082 124-1082 エアプローブ、プラスチックシェル、シリコンケーブル( 124-1081 124-1081 ) 注文コード54593709 品番1241079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様33種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサータイプ NTC
プローブタイプ エア
プローブの長さ 41mm
プローブ径 6mm
最高使用操作温度 +80 ℃
ケーブル長 1.5m
最高精度 ±0.5 ℃
RS Pro NTC温度プローブ. RS Pro NTC温度プローブは、サーモスタットによる温度測定に使用されます。. 特長と利点. 1.5 mのケーブル(全モデル) ±0.5℃の精度 エアプローブ、熱可塑性樹脂シェル、熱可塑性樹脂ケーブル( 124-1080 124-1080 エアプローブ、プラスチックシェル、PVCケーブル( 124-1079 124-1079 液体プローブ、ステンレススチールシェル、シリコンケーブル( 124-1082 124-1082 エアプローブ、プラスチックシェル、シリコンケーブル( 124-1081 124-1081 )
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする