内容量1個
仕様センサータイプ NTCプローブタイプ 液体プローブの長さ 48mmプローブ径 6mm最高使用操作温度 +150 ℃ケーブル長 1.5m最高精度 ±0.5 ℃RS Pro NTC温度プローブ. RS Pro NTC温度プローブは、サーモスタットによる温度測定に使用されます。. 特長と利点. 1.5 mのケーブル(全モデル) ±0.5℃の精度 エアプローブ、熱可塑性樹脂シェル、熱可塑性樹脂ケーブル( 124-1080 124-1080 エアプローブ、プラスチックシェル、PVCケーブル( 124-1079 124-1079 液体プローブ、ステンレススチールシェル、シリコンケーブル( 124-1082 124-1082 エアプローブ、プラスチックシェル、シリコンケーブル( 124-1081 124-1081 )
注文コード54593736
品番1241082