仕様
最大電圧 = 750V ac/dc
導通チェック = あり
安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 V
RCDトリップ試験 = あり
IP評価 = IP65
バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03
電源 = 電池
寸法 = 68 x 29 x 239mm
重量 = 230g
高さ = 239mm
長さ = 68mm
動作温度 Max = +50℃
幅 = 29mm
CAT IV 600 V / CAT III 750 V. 電池と取扱説明書. RS Pro IVT10電圧テスターLED. RS Pro IVT 10 2極電圧 / 導通テスターは頑丈で使いやすい製品です。. 特長と利点. LED表示付き2極テスト 電圧表示範囲: 12 → 750 V ac/dc 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm IP2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト - シリーズ 12 → 750 V ac/dc 導通テスト - しきい値 ; - 200 k Ω
直流電圧(V)750
交流電圧(V)750
抵抗(Ω)-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-
質量(g)230
電源バッテリ
幅(mm)68
奥行(mm)29
高さ(mm)239
適合規格CAT III 750 V、 CAT IV 600 V
防塵防水性能IP65
導通チェックあり
RoHS指令(10物質対応)対応