RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253740)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54594147 品番1253740
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

赤色・黒色のわに口クリップが各1個入ったセット品。
4mmシュラウドソケット接続で、CAT III、CAT IV、600V、1000Vのマルチメータテストリードセットとの併用向けアクセサリです。
すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。
米国(ANSI/ESD S20.20:2014 )、欧州(BS EN61340-5-1:2007 )の静電制御基準に準拠して製造されています。

適合機種全般 仕様アクセサリタイプ = わに口クリップ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54594147
2024-01-14
用途:
テスターリードの先の取付
寺田デンキ 様

ワニ口クリップで挟めるので両手が使えて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする