仕様
温度測定範囲 = -20 → +250 ℃
検出分解能 = 320 x 240ピクセル
ディスプレイの解像度 = 320 x 240ピクセル
応用例 = 実験室
モデル番号 = FLIR ETS320
温度感度 = <0.06℃
最高温度測定精度 = ±3 %
フォーカス方式 = 固定式
リフレッシュレート = 9Hz
ディスプレイのサイズ = 3インチ
重量 = 575g
カメラ、マウント、スタンド、電源、USBケーブル、FLIR Tools+ソフトウェア. FLIR ETS320テストベンチサーマルカメラ. FLIR ETS320赤外線カメラは、ハンズフリーラボ試験向けのお手頃な業務用ソリューションです。電子基板及び機器の評価において、試験時間を短縮し製品設計を向上させるのに最適です。ETS320は、赤外線を使用して、熱として表面化する設計の欠陥を検出します。これは、システムの機能を示す重要なインジケータです。設計や試験に携わる技師がETS320の熱画像を使用することで、正確で信頼性の高いデータがすぐさま得られ、迅速に分析できます。. 特長と利点:. IR解像度: 320 x 240 (7800ピクセル) 鮮明な3インチ液晶ディスプレイで熱情報をその場でフィードバック 視野角: 45 ? 測定精度: ±3 % 標準 / 放射分析JPEGを生成 支柱取り付け対応で簡単迅速にセットアップ FLIR Tools+ソフトウェア 0.06 ?C未満の温度シフトを検出可能な感度 幅広い温度範囲: -20 → 250 ?C、発熱及び放熱の定量化が可能 スポットサイズ170 μm/ピクセルまでの小さな物体を測定 製品デザインがさらに向上. 付属品. カメラ、マウント、スタンド、電源、USBケーブル、FLIR Tools+ソフトウェア