協育歯車
スパイラルマイタギヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
1
注文コード
54595460
品番
M1S25L-2306
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
なし
仕様
端面から歯先の距離la:11.15mm
種別
マイタギア
材質
S45C
歯数
25
質量(g)
32.9
モジュール
1
圧力角(°)
20
ハブ長さlh(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
25
歯先円直径da(Φmm)
26.3
歯幅b(mm)
5.3
穴径dd(Φmm)
6
ハブ外径dh(Φmm)
20
組立距離A(mm)
23
穴長さl(mm)
13
キー溝(b2×t2)(mm)
対象外
全長lw(mm)
14.58
ザグリ径(Φmm)
ds(参考値):15