M1S25L-2306H スパイラルマイタギヤ 協育歯車 54595469

M1S25L-2306H スパイラルマイタギヤ 協育歯車 54595469
M1S25L-2306H スパイラルマイタギヤ 協育歯車 54595469

スパイラルマイタギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール1注文コード54595469品番M1S25L-2306H
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600
付属品なし仕様端面から歯先の距離la:11.15mm種別マイタギア材質S45C歯数25質量(g)32.9モジュール1圧力角(°)20ハブ長さlh(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応基準円直径d(Φmm)25歯先円直径da(Φmm)26.3歯幅b(mm)5.3穴径dd(Φmm)6ハブ外径dh(Φmm)20組立距離A(mm)23穴長さl(mm)13キー溝(b2×t2)(mm)対象外全長lw(mm)14.58ザグリ径(Φmm)ds(参考値):15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする