協育歯車
スパイラルマイタギヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
1.5
注文コード
54595530
品番
M1.5S25L-3410H
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
なし
仕様
端面から歯先の距離la:13.93mm
種別
マイタギア
材質
S45C
歯数
25
質量(g)
105.7
モジュール
1.5
圧力角(°)
20
ハブ長さlh(mm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
37.5
歯先円直径da(Φmm)
39.38
歯幅b(mm)
7.5
穴径dd(Φmm)
10
ハブ外径dh(Φmm)
30
組立距離A(mm)
34
穴長さl(mm)
19
キー溝(b2×t2)(mm)
対象外
全長lw(mm)
21.1
ザグリ径(Φmm)
ds(参考値):23.79