M1.5S25L-3410HB スパイラルマイタギヤ 協育歯車 54595539

M1.5S25L-3410HB スパイラルマイタギヤ 協育歯車 54595539
M1.5S25L-3410HB スパイラルマイタギヤ 協育歯車 54595539

スパイラルマイタギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール1.5注文コード54595539品番M1.5S25L-3410HB
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,607
販売価格(税別)
2,370
付属品なし仕様端面から歯先の距離la:13.93mm種別マイタギア材質S45C歯数25質量(g)105.7モジュール1.5圧力角(°)20ハブ長さlh(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応基準円直径d(Φmm)37.5歯先円直径da(Φmm)39.38歯幅b(mm)7.5穴径dd(Φmm)10ハブ外径dh(Φmm)30組立距離A(mm)34穴長さl(mm)19キー溝(b2×t2)(mm)対象外全長lw(mm)21.1ザグリ径(Φmm)ds(参考値):23.79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする