M2S25R-4012H スパイラルマイタギヤ 協育歯車 54595618

M2S25R-4012H スパイラルマイタギヤ 協育歯車 54595618
M2S25R-4012H スパイラルマイタギヤ 協育歯車 54595618

スパイラルマイタギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール2注文コード54595618品番M2S25R-4012H
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,597
販売価格(税別)
3,270
付属品なし仕様端面から歯先の距離la:16.27mm種別マイタギア材質S45C歯数25質量(g)224.9モジュール2圧力角(°)20ハブ長さlh(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応基準円直径d(Φmm)50歯先円直径da(Φmm)51.33(理論値:52.53)歯幅b(mm)10.5穴径dd(Φmm)12ハブ外径dh(Φmm)42組立距離A(mm)40穴長さl(mm)21キー溝(b2×t2)(mm)対象外全長lw(mm)23.13ザグリ径(Φmm)ds(参考値):32.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする