M2.5S25L-5016 スパイラルマイタギヤ 協育歯車 54595636

M2.5S25L-5016 スパイラルマイタギヤ 協育歯車 54595636
M2.5S25L-5016 スパイラルマイタギヤ 協育歯車 54595636

スパイラルマイタギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール2.5注文コード54595636品番M2.5S25L-5016
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥4,323
販売価格(税別)
3,930
付属品なし仕様端面から歯先の距離la:20.35mm種別マイタギア材質S45C歯数25質量(g)437.6モジュール2.5圧力角(°)20ハブ長さlh(mm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応基準円直径d(Φmm)62.5歯先円直径da(Φmm)64.16(理論値:65.69)歯幅b(mm)13.5穴径dd(Φmm)16ハブ外径dh(Φmm)52組立距離A(mm)50穴長さl(mm)27キー溝(b2×t2)(mm)対象外全長lw(mm)29.14ザグリ径(Φmm)ds(参考値):40.82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする