付属品なし仕様端面から歯先の距離la:20.35mm種別マイタギア材質S45C歯数25質量(g)437.6モジュール2.5圧力角(°)20ハブ長さlh(mm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応基準円直径d(Φmm)62.5歯先円直径da(Φmm)64.16(理論値:65.69)歯幅b(mm)13.5穴径dd(Φmm)16ハブ外径dh(Φmm)52組立距離A(mm)50穴長さl(mm)27キー溝(b2×t2)(mm)対象外全長lw(mm)29.14ザグリ径(Φmm)ds(参考値):40.82