M3S25L-6020 スパイラルマイタギヤ 協育歯車 54595697

M3S25L-6020 スパイラルマイタギヤ 協育歯車 54595697
M3S25L-6020 スパイラルマイタギヤ 協育歯車 54595697

スパイラルマイタギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール3注文コード54595697品番M3S25L-6020
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,105
販売価格(税別)
5,550
付属品なし仕様端面から歯先の距離la:24.33mm種別マイタギア材質S45C歯数25質量(g)777.6モジュール3圧力角(°)20ハブ長さlh(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応基準円直径d(Φmm)75歯先円直径da(Φmm)77.0(理論値:78.66)歯幅b(mm)16.2穴径dd(Φmm)20ハブ外径dh(Φmm)65組立距離A(mm)32穴長さl(mm)32キー溝(b2×t2)(mm)対象外全長lw(mm)35.06ザグリ径(Φmm)ds(参考値):48.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする