協育歯車
スパイラルマイタギヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
3
注文コード
54595715
品番
M3S25L-6020HB
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,623
販売価格(税別)
¥
6,930
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
なし
仕様
端面から歯先の距離la:24.33mm
種別
マイタギア
材質
S45C
歯数
25
質量(g)
777.6
モジュール
3
圧力角(°)
20
ハブ長さlh(mm)
17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
75
歯先円直径da(Φmm)
77.0(理論値:78.66)
歯幅b(mm)
16.2
穴径dd(Φmm)
20
ハブ外径dh(Φmm)
65
組立距離A(mm)
32
穴長さl(mm)
32
キー溝(b2×t2)(mm)
対象外
全長lw(mm)
35.06
ザグリ径(Φmm)
ds(参考値):48.18