曜日別特売
MGE2S23L-4015H 歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車 54595794

MGE2S23L-4015H 歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車 54595794
MGE2S23L-4015H 歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車 54595794

歯研スパイラルマイタギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール2歯数23付属品なし注文コード54595794品番MGE2S23L-4015H
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,415
販売価格(税別)
7,650
付属品なし種別マイタギア材質SCM435、440歯数23質量(g)191.9モジュール2圧力角(°)20ねじ寸法M対象外ハブ長さlh(mm)14寸法ls(mm)対象外RoHS指令(10物質対応)対応基準円直径d(Φmm)46歯先円直径da(Φmm)46.0(理論値:48.52)歯幅b(mm)9.5穴径dd(Φmm)15ハブ外径dh(Φmm)40組立距離A(mm)40穴長さl(mm)21キー溝(b2×t2)(mm)対象外全長lw(mm)24.43ザグリ径(Φmm)ds(参考値):27.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする