協育歯車
歯研スパイラルマイタギヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
19
付属品
なし
注文コード
54595837
品番
MGE2.5S19L-4215H
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,394
販売価格(税別)
¥
8,540
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・付属品
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
なし
種別
マイタギア
材質
SCM435、440
歯数
19
質量(g)
210.8
モジュール
2.5
圧力角(°)
20
ねじ寸法M
対象外
ハブ長さlh(mm)
14.5
寸法ls(mm)
対象外
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
47.5
歯先円直径da(Φmm)
47.5(理論値:50.55)
歯幅b(mm)
9.5
穴径dd(Φmm)
15
ハブ外径dh(Φmm)
40
組立距離A(mm)
42
穴長さl(mm)
23
キー溝(b2×t2)(mm)
対象外
全長lw(mm)
25.93
ザグリ径(Φmm)
ds(参考値):30.1