RS PRO
RS PROの 電気測定
RS PROの 接地抵抗計(アーステスター)
RS PRO 接地抵抗計 絶対最大抵抗 2kΩ, ET5300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54595888
品番
1445339
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
絶対最大抵抗測定 = 2kΩ
最高精度 = ±2 %
ディスプレイのタイプ = LED灯
バッテリタイプ = 単三電池
電源 = 電池
寸法 = 200 x 92 x 50mm
重量 = 700g
高さ = 50mm
含む = 電池 x 6, キャリングケース, 鉄製ロッド x 4, 取扱説明書, セットテストキット x 4
長さ = 200mm
動作温度 Max = 40℃
プラグタイプ = バナナプラグ
測定範囲
2kΩ
測定方式
-
幅(mm)
-
奥行(mm)
200
高さ(mm)
50
電源
単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)
対応