内容量1個
仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:1, 1:10帯域幅 = 15 MHz, 150 MHz最大コモンモード入力電圧 = 600Vコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 2安全カテゴリレベル = CAT I安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT I 600 V上昇時間 = 2.3 ns, 24 nsRS Proオシロスコープ用パッシブプローブ - RS-LFシリーズ. RS Proオシロスコープ用パッシブプローブRS-LFシリーズです。人間工学に基づく設計のプローブで、主要なブランドのあらゆるオシロスコープやメーカーの製品と組み合わせて使用することができます。RS Proオシロスコープ用パッシブプローブは、電源やバッテリが不要なので、軽量で気楽に持ち運べます。. 内容. LFオシロスコープ用プローブ 保護キャップ スプリングフック先端 スペアプローブ先端 絶縁わに口クリップで終端処理されたアースリード トリミング工具. プローブオプション. RS-LF 112 = RS品番: ; 146-6612 146-6612. RS-LF 212 = RS品番: ; 146-6613 146-6613. RS-LF 312 = RS品番: ; 146-6614 146-6614. RS-LF 312-2-6 = RS品番: ; 146-6615 146-6615 (RS-LF 312が2セット). 減衰比. 1:1、最大入力電圧400 V CAT I (V dc + ピークAC)、周波数ディレーティングあり. 10:1、最大入力電圧600 V CAT I (V dc + ピークAC)、周波数ディレーティングあり
注文コード54596177
品番1466615