マルチコンタクト テストプローブ, 黒(66.9390-21)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54596904 品番66.9390-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 1A
色 = 黒
プローブチップタイプ = スプリングロード
チップサイズ = 4mm
チップ材料 = ステンレス鋼
プローブソケット直径 = 4mm
CE、UL. CAT IVプローブBT-400. このプローブはCAT IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 1 A プローブチップ: 2 mmステンレススチール
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする