Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 60MHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54597683 品番PicoScope 5442D MSO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
仕様
チャンネル数 = 4
帯域幅 = 60MHz
オシロスコープタイプ = PCベース
シリーズ = 5000D
電源 = ACアダプタ, USB
最小垂直軸感度 = 2mV/div
最大垂直軸感度 = 4V/div
最小タイムベース = 1ns/div
サンプルレートランダム = 2.5 Gsps
上昇時間 = 5.8ns
周波数帯域(MHz)60 チャンネル数4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする