画像準備中

FLIR (フリアー) サーモグラフィ, 測定範囲 -20 → +250 °C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54597796 品番63906-0604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
温度測定範囲 = -20 → +250 ℃
検出分解能 = 80 x 60ピクセル
ディスプレイの解像度 = 320 x 240ピクセル
応用例 = ビル, 電気仕様, 機械仕様
モデル番号 = E4
温度感度 = <150mK
最高温度測定精度 = ±2 ℃
フォーカス方式 = 自動
リフレッシュレート = 9Hz
最短撮影距離 = 0.5m
ディスプレイのサイズ = 3インチ
重量 = 570g
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする