商品レビューを投稿する内容量1個モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)注文コード54597837品番LEY32LC-300BM
参考基準価格(税別)¥98,120販売価格(税込)¥96,778販売価格(税別)
この商品はストローク・モータ種類・リードなど69種類から選べます他の種類を見る ・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS