Pomona BNC メス → ワニ口クリップ, テストリード, 黒 , 赤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧 = 150V acコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = メスリード長 = 127mmセカンダリコネクタタイプ = ワニ口クリップ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +50℃BNC/ワニ口クリップ リード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC メスコネクタ、他端に赤と黒のワニ口クリップ 1 つずつを装着 注文コード54597936 品番2630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電圧 = 150V ac
コネクタ A ジェンダー = メス
コネクタ B ジェンダー = メス
リード長 = 127mm
セカンダリコネクタタイプ = ワニ口クリップ
色 = 黒 , 赤
素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮
絶縁体 = PP
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
動作温度 Max = +50℃
BNC/ワニ口クリップ リード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC メスコネクタ、他端に赤と黒のワニ口クリップ 1 つずつを装着
適合機種全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする