ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54597954 品番HI7669/2W
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
ケーブル長 = 1m
コネクタ タイプ = フォノプラグ
シール構造のpH / mVメータHI 9025C. ハイエンド計装、1 mの深さまで浸漬可能(IP 67) ABSケース、すべり止めと浮遊性 大型のLCDディスプレイは、pH値と温度を同時に表示します。 グラフィック記号により、シングルポイント又はダブルポイントの較正が簡素化されます。 較正又は電極プラグが不適な場合は、エラー記号が表示されます。 高レベルの測定精度が保証されます。 酸化還元電位を測定するためのメモリ機能とmV機能を装備しています。 この用途では、酸化還元電極を別途に注文する必要があります。 0 → +100 ℃の間で温度を自動補正 非アクティブ状態が10分間継続すると、自動的に電源がオフになります。 ケース内には、調整用スクリュードライバ及び標準のpH 4とpH 7の溶液が付属しています。 カタログに記載されていない単四アルカリ電池(品番: < 591-657') 591-657 も別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする