Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 31.1mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54600377 品番SFK 7360 Ni / OK / SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 600V
許容電流値 = 10A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 31.1mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = ナイロン66
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする