高島産業
砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
径(Φmm)
外板:38
外板:32
外板:38
外板:20
外板:25
外径(Φmm)
100
65
75
100
40
50
線径(Φmm)
1.0
1.25
1.0
0.75
0.55
0.45
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54601726
品番
WSG-100K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途
各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)
6
厚さ(mm)
12
径(Φmm)
外板:38
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
35
線径(Φmm)
1.0
外径(Φmm)
100
毛材
荒目 TX-C(#120)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750