Deltron バナナプラグ 真鍮 60mm 黒 結束ピンサイドスタッカブルプラグプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54602933 品番555-0100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 50V
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = 銅に光沢ニッケルめっき
長さ = 60mm
タイプ = 結束ピンサイドスタッカブルプラグプラグ
絶縁体 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする