LEY63DS4C-200BM-R5A2H 電動アクチュエータ LEY63 SMC 54603762

 

LEY63DS4C-200BM-R5A2H 電動アクチュエータ LEY63 SMC 54603762
LEY63DS4C-200BM-R5A2H 電動アクチュエータ LEY63 SMC 54603762

電動アクチュエータ LEY63LEY63DS4C-200BM-R5A2H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・リード・ドライバ種類など174種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(C) 5
ドライバ種類
(A2) LECSA2 (200V~230V)
注文コード
54603762
品番
LEY63DS4C-200BM-R5A2H
参考基準価格(税別)¥303,330販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)
200
リード(mm)
(C) 5
モータ種類
(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W
ドライバ種類
(A2) LECSA2 (200V~230V)
寸法(mm)
63
ケーブル長(m)
(5) 5
精度
(-) 基本形
防塵・防滴
(-) IP5x (防塵仕様)
駆動方式
転造ボールねじ
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
ケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータ配置
(D) ストレート
モータオプション
(B) ロック付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする