CK(C.K TOOLS)
CK(C.K TOOLS)の 電気測定
CK(C.K TOOLS)の 検電器/検相器
CK(C.K TOOLS)の 検電器
C.K Non Contact Voltage Detector Stick -
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54603895
品番
T2272A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
全長 = 165mm
安全カテゴリ = CAT III 1000 V
最大電圧 = 1000V ac
最小電圧 = 70V ac
安全カテゴリレベル = CAT III
安全カテゴリ電圧 = 1000V
使用電圧範囲(V)
1k
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
-
質量(g)
22
幅(mm)
23
奥行(mm)
19
高さ(mm)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応