RS PRO テストプローブ, 黒 , 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧 = 1kV色 = 黒 , 赤チップサイズ = 3.5mm 注文コード54604123 品番1917879
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電圧 = 1kV
色 = 黒 , 赤
チップサイズ = 3.5mm
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする