仕様最大電圧 = 110V ac
バッテリタイプ = 単四
電源 = 電池
動作温度 Max = +50℃
動作温度 Min = -20℃
プラスター、埋設トランキングなどの背後にあるケーブルは検出しません。また、アースされた補助センタータップを使用した場合、安全隔離トランスからの出力も検出しません。この装置は、使用前に既知電圧を使用して正しく動作することを確認する必要があります。. 電圧スティックACインジケータ. 50 Hz AC電圧の存在を検出するための独創的なポケットデバイスです。 これらの製品はバッテリで駆動するペンスタイルのユニットで、電圧が検出されると、ナイロンの先端が赤く光ります。 このユニットを作動するため、コンタクトを接触したり、電流を流したりする必要はありません。 電源ケーブルの断線の発見、プラグ配線のチェック、ヒューズのチェック、電流が流れている線と中性線の識別、ジャンクションボックス内で電流が流れているケーブルの特定、故障しているスイッチの発見、直列での故障しているランプの位置の特定、その他多くの用途に最適です。. 230 V : 220 → 400 V acの範囲(接地電位を基準) 230 V / 50 Hzの主電圧を検出するように感度が最適化されています。. 110 V : 90 → 400 V acの範囲(接地電位を基準) 工場やその他の産業用途で使用される110 V / 50 Hzの電圧を検出するように感度が最適化されています。
直流電圧(V)-交流電圧(V)110抵抗(Ω)-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-質量(g)-電源バッテリ幅(mm)45奥行(mm)30高さ(mm)180