仕様
電流 = 200A
プローブタイプ = AC
最小帯域幅 = 40Hz
最大帯域幅 = 10kHz
最大導体サイズ = 20mm
安全カテゴリ = CAT I V 300 V, CAT III 600 V
安全カテゴリレベル = CAT I, CAT III
モデル番号(P) = MN60
最高精度 = ±1.5 % + 5 mV
安全カテゴリ電圧 = 300 V, 600 V
帯域幅 = 40 Hz → 40 kHz
Chauvin Arnoux MN60ミニクランプ. 公称測定範囲0.1 A〜20 A a.c.及び0.5 A〜200 A a.c.の.デュアルレンジAC電流クランプ 安全な非侵入型電流測定 40 Hz〜10 kHzの帯域幅 手が届きにくい場所の測定を簡単にするために人間工学に基づいて設計されたジョー、ケーブルに引っ掛けることが可能 最大導体サイズ: 20 mm直径又は20 x 5 mmバスバー ほとんどのアナログ及びデジタルオシロスコープに適した2 m同軸リード及び50 ΩBNCプラグを装備 IEC1010-2-032 (安全基準) 600 V Cat III準拠
適合機種全般