ポケット拡大鏡 Coil 14.7倍, レンズ直径26mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54606519 品番6329/05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
拡大率 = 14.7
光パワー = -2.5ジオプトリー
レンズ直径 = 26mm
バッテリタイプ = C
タイプ = レンズのみ
Rayliteシリーズ2、照明付き. 照明付き拡大鏡及び、いずれかの拡大率のレンズ。 ハンドルとレンズは別売りです。. ハンドル. 人間工学に基づいたハンドル、使用がシンプルなスイッチ、バッテリと電球(タングステン2.5 V 250 mA)の交換が簡単 単二電池2個必要. レンズ. アクリル硬質コーティングで、耐破損性と耐スクラッチ性を強化 画像の歪みが少ない(歪みは5 %未満で使用時には気付かない) 文章を読む際に理想的 BS7522 part 1、1992 ANSI 280 CEN/ISO TC 170 / 172に適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする