Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様リード長 1m許容電流値 3A色 黒定格電圧 60V dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー メスコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PVC動作温度 Max +70℃0.64 and mm MAL 4//0.64 test leads. Test leads with 4 mm male plug and insulated socket for 0.64 mm pin. For use with micro-Kleps, micro-Pruf and micro-crocodile clip. Copper beryllium contact blade. Nickel plated brass pin. 注文コード54607438 品番934160100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
リード長 1m
許容電流値 3A
色 黒
定格電圧 60V dc
コネクタ ジェンダー オス
コネクタ ジェンダー メス
コネクタ 向き 直線
コネクタ 向き 直線
コンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 PVC
動作温度 Max +70℃
0.64 and mm MAL 4//0.64 test leads. Test leads with 4 mm male plug and insulated socket for 0.64 mm pin. For use with micro-Kleps, micro-Pruf and micro-crocodile clip. Copper beryllium contact blade. Nickel plated brass pin.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする