RS PRO 温度測定用 プローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ = PT100プローブタイプ = ニードル,同時挿入プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3.3mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.2 %Digitron 2024T温度計との併用に最適なコネクタ: 品番 ; 636-0190 636-0190. Pt100ニードルプローブ. 鋭利なニードル内にPT100センサを収納 プローブのシースは食品グレード316のステンレス鋼製 球形ハンドルにより、センサチップを半固形物に差し込むことでき、表面下の温度測定に最適 終端処理されていない4ワイヤ接続リード 注文コード54608217 品番3482433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様33種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサータイプ = PT100
プローブタイプ = ニードル,同時挿入
プローブの長さ = 100mm
プローブ径 = 3.3mm
最高使用操作温度 = +250 ℃
ケーブル長 = 2m
最高精度 = ±0.2 %
Digitron 2024T温度計との併用に最適なコネクタ: 品番 ; 636-0190 636-0190. Pt100ニードルプローブ. 鋭利なニードル内にPT100センサを収納 プローブのシースは食品グレード316のステンレス鋼製 球形ハンドルにより、センサチップを半固形物に差し込むことでき、表面下の温度測定に最適 終端処理されていない4ワイヤ接続リード
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする