ストローク(mm)100
リード(mm)(C) 2.5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
モータ配置(-) 上側折返し
サイズ(mm)16
軸受種類(M) すべり軸受形
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
ガイドオプション(-) なし
モータオプション(B) ロック付