ハンナ インスツルメンツ pH 電極

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54609127 品番HI73127
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
電極タイプ pH
機能 pH
Hannah Instruments 防水 pH 計及びアクセサリ. 「移動中」の場合、 HI98127 は、落としてもフロート状態になるように設計された便利なポケットサイズのデバイスです。 洗練されたデュアル LCD 画面には、 pH と温度の測定値が高速な応答時間で表示されます。0.1 pH 分解能と +/- 0.05 pH 精度の つのボタンで簡単に使用できます。. 特長と利点:. バッテリー 表示 自動バッファ認識およびキャリブレーション デュアル LCD 画面 ポケットサイズ. 交換用電極 HI737127 ( 410-0946 410-0946 ). pH 計はどこで使用されますか?. pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 メートルと つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
適合機種HI 98127、HI 98127N、HI 98128、HI 98128N、HI 98129、HI 98129N、HI 98130、HI 98130N、HI 98121、HI 98121N、HI 98131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする