RS PRO ケーブル探査機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54609617 品番4250798
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様
アクセサリタイプ = ケーブル探査機
取扱説明書、キャリーケース、 FTP CAT 5 パッチケーブル ;font face="symbol">´ ;/font> 1 、 RJ45 F-RJ45F メスカプラ ;font face="symbol">´ ;/font> 1 、ワイヤマップの検証用ケーブル識別番号 #1 。. RS Pro TES 48 LAN ケーブルテスター. RS Pro がお届けする耐久性に優れたハンドヘルド型の使いやすい LAN テスターです。 大型 LCD ディスプレイ、使いやすいデザイン、保護キャリングケースを備えたこのデバイスは、さまざまな用途に最適です。障害、断線、短絡、誤配線、クロスペア、反転、スプリットペアを検出可能で、障害発生場所までの距離にも対応しています。1 つのボタンでデバイスをテストモードにします。 1 m 〜 350 m の間のケーブルで、すべてのテストニーズに対応できます。. 特長と利点:. UTP 、 FTP 、同軸ケーブルをテストする エンドツーエンド接続の検証 配線の問題を検出します エラーを特定する ケーブル長を測定します データメモリおよび読み取り機能 RJ45 コネクタと BNC コネクタ 最大 8 本の異なるケーブルを識別します
測定可能ケーブル全般 付属品取扱説明書、キャリーケース、 FTP CAT 5 パッチケーブル x 1 、 RJ45 F-RJ45F メスカプラ x 1 、ワイヤマップの検証用ケーブル識別番号 #1 。 対応コネクタRJ45、BNC ケーブル長測定1〜350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする