曜日別特売
KBMC36N コルク柄2ウェイ掲示板 壁掛 馬印 54609889

KBMC36N コルク柄2ウェイ掲示板 壁掛 馬印 54609889
KBMC36N コルク柄2ウェイ掲示板 壁掛 馬印 54609889
KBMC36N コルク柄2ウェイ掲示板 壁掛 馬印 54609889

コルク柄2ウェイ掲示板 壁掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
幅(mm)1810
高さ(mm)910
内容量1台注文コード54609889品番KBMC36N
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ピン、マグネットが使えるコルク柄の掲示板です。

用途掲示板付属品画鋲6本、マグネット4個材質板面:ビニールレザー(鉄粉シート入)幅(mm)1810質量(kg)12コルク柄高さ(mm)910タイプ壁掛グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする