仕様
アクセサリタイプ = ケーブル
併用可能製品 = CEL 200
CEL240サウンドレベルメータ用dB24ソフトウェア. CEL-240サウンドレベルメータ用のオプションソフトウェア CEL-240のUSBミニBポートからの出力をリアルタイムでPCのログに記録し、保存可能 音圧レベルはdB24でPCベースのスプレッドシートアプリケーションと互換性のあるデータファイルに刻々と保存 dB24は必要な時間のノイズレベルの時間履歴をログに記録する簡単で安価な手段を提供 必要なUSB標準A-ミニBインターフェイス2 mケーブルについては、品番 ; 477-087 477-087 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応