仕様
色 = 青
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 60V dc
許容電流値 = 24A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 58.5mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = ポリアミド
LAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 〜1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
適合機種全般