仕様
絶対最大抵抗測定 = 2kΩ
最高精度 = ±2 % + 3ディジット
ディスプレイのタイプ = LCD
安全カテゴリ = CAT IV 100 V
バッテリタイプ = 単三
電源 = 電池
寸法 = 203 x 78 x 148mm
重量 = 1kg
高さ = 148mm
含む = ケース、接地棒 / リールセット
長さ = 203mm
動作温度 Max = +55℃
測定タイプ = 2&3極テスト
幅 = 78mm
EN61010-1 CAT IV 150 V及びCAT III 300 V. アーステストステーク x 2、接続リード x 3、単三アルカリ電池 x 8、ハードキャリングケース、クイックスタートガイド、ユーザーガイドの収録CD. DET3TC 3極アーステスター. アース棒や関連設備の抵抗測定用の3極アーステスターです。ICLAMP選択アースクランプは、別売りで、DET3TCと併用すると、システムから切断しなくてもアース棒をテストすることができます。. 抵抗範囲: 0.01 → 2000 Ω (自動レンジ設定) 2又は3端子測定を選択可能 シンプルな1ボタン操作 40 V pk-pkまでの優れたノイズリジェクション 測定アース電圧: 0 → 300 V Pスパイク及びCスパイクの自動チェック 切断なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMPが必要) アース電流範囲(ICLAMPで最大19.9 A)
測定範囲2kΩ
測定方式2&3極テスト
幅(mm)78
奥行(mm)203
高さ(mm)148
電源単3乾電池