Yokogawa 40チャンネルマルチプレクサ,分解能:0.1mV dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54612959 品番TY530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
絶対最大直流電流測定 = 10A dc
絶対最大抵抗測定 = 60MΩ
絶対最大温度測定 = +600℃
真のRMS = あり
最大周波数 = 1kHz
ディスプレイのタイプ = LCD
モデル番号(P) = TY530
AC電流測定分解能 = 0.1μA
DC電圧測定分解能 = 0.1mVdc
温度測定分解能 = 0.1℃
最高温度測定精度 = ±2 % + 2 ℃
安全規格 EN61010-1、EN61010-031、1000VCATV、600CATW、汚染度2、標高2000m以下 EMC規格 EN61326-1 ClassB EN55011 Class B Group1. 乾電池(4本)、テストリード1組、ヒューズ(本体収納) 440 mA/1000 Vおよび10 A/1000 V、取扱説明書(1部). ディジタルマルチメータ TY500シリーズ. 基本確度:0.09% 真の実効値測定 電流クランプセンサ(別売)の電流直読機能 ローパスフィルタ ロギング用メモリを1600データ搭載(TY530) USB通信、アプリケーションソフト(DMM用通信パッケージ別売 RS品番:< 635-7790') 635-7790 (TY530) 誤挿入防止用電流端子シャッター 自設備の校正機器で調整が可能
適合機種全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする