GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP1000)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54613853 品番CP1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様
アダプタタイプ = AC / DC
最大直流電流 = 1000A
最大交流電流 = 1000A ac
最高精度 = ±1 % + 0.5 A
分解能 = 500 mA
最大導体サイズ = 32mm
安全カテゴリ = CAT III 300 V
出力タイプ = 電流
コネクタ タイプ = 4 mm プラグ
バッテリタイプ = 9 V
電池寿命 = 50 時間
ケーブル長 拡張 = 1.5m
動作温度 Max = +50℃
動作温度 Min = 0℃
安全カテゴリ電圧 = 300V
9 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP1シリーズAC / DC 1000 A ac/dc電流プローブ. 1000 A ac/dc測定範囲 シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 優れた外部磁界除去 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする