仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
許容電流値 = 15A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 29mm
コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅
絶縁体 = ABS
Mueller Insulated 15A Solderless Hex Design 4mm Banana Plug. 15A insulated solderless 4mm banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 48.1mm in length with a hex and collet design to hold the plug to the insulator to enable wires to be held firmly within the plug.
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応