ミューラー フッククリップ 116.84mm, 赤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54614219 品番BU-20431-2
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,396
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5981,269
仕様
色 = 赤
許容電流値 = 15A
定格電圧 = 1kV
コンタクト材質 = ベリリウム銅
長さ = 116.84mm
Mueller Right Angle Insulated Grabber Hook Clip. Right angle insulated grabber hook or plunger hook clip with a nylon housing and safety shock guard collar. This grabber hook can also be used as a probe tip when the plunger is retracted. The length of this insulated grabber hook is 116.84mm and the hook extends to 10mm when the plunger is fully depressed. The 4mm right angle lead connection accepts ultra-flex leads and is compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs.
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする