仕様
許容電流値 = 400A
ジョー開口 = 41mm
コンタクト材質 = 銅
絶縁 = あり
色 = 黒
Insulated Plier Type Welding Clip. Fully insulated plier type welding clip with serrated contact pad and braided copper shunt. These welding clips have a glass filled nylon housing, copper jaws and zinc plated music wire springs. The length of these welding clips ia 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応