非接触電圧検出器 Martindale

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54614745 品番TEK100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様
インジケータタイプ = 電圧
バッテリタイプ = 9 V
可聴音 = あり
電源 = 電池
安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
寸法 = 32 x 22 x 202mm
重量 = 140g
高さ = 202mm
長さ = 32mm
最大検出電圧 = 600V ac
動作温度 Max = +50℃
最小検出電圧 = 100V ac
1 x PP3 battery. Non-Contact Voltage Indicator Martindale TEK100. A non-contact, 100 V ac to 600 V ac voltage indicator with both audible and visual voltage warning. A self-test feature (which ensures the unit is working) transmits a 50 Hz signal to the sensing device testing the integrity of the internal circuitry. Proving the unit is fully functional and avoids the need for a separate proving unit. Pocket-sized unit Voltage detection without making contact 100 V ac → 600 V ac range LED light indicators Audible indicator Self-test function means there is no need to use proving units Replacement PP3 batteries can be purchased separately (Stock No. ; 394-9059) 394-9059) CAT IV 600 V
直流電圧(V)- 交流電圧(V)600 抵抗(Ω)- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)- 質量(g)140 電源バッテリ 幅(mm)32 奥行(mm)- 高さ(mm)202 適合規格CAT III 1000 V、 CAT IV 600 V 安全規格CAT IV 600V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする