非接触電圧検出器 SKF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54615655 品番TKED 1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
仕様
バッテリタイプ AAA
寸法 250 210 60mm
重量 104g
高さ 60mm
長さ 250mm
幅 210mm
SKF TKED 非接触放電検出器. EDD ペン). モータシャフト電圧がベアリングを介して放電された結果、電気的な腐食、潤滑油の劣化、ベアリングの故障が発生することがよくあります。Tked は、安全にこれらの放電を検出するために特別に設計されたもので、モーターや機械が動いている間もユーザーを保護します。 検出器を使用するための特別なトレーニングは必要なく、機械に触れる必要もありません。EDD ペンには LED バックライトスクリーンが搭載されており、暗い場所での作業に役立ちます。また、アンテナと人間工学に基づいたグリップも備えています。10 秒、 30 秒、無期限の時間ベースで放電を検出できるこのデバイスは、予期しない機械のダウンタイムを大幅に防止できます。. 特長と利点:. 周波数範囲: 50MHz 200MHz 遠隔地でのソリューション LED バックライトスクリーン IP55 はほとんどの産業環境で使用できます. 非接触電圧テスターはどのように動作しますか?. 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。
直流電圧(V)- 交流電圧(V)- 抵抗(Ω)- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)- 質量(g)400 電源バッテリ 幅(mm)210 奥行(mm)60 高さ(mm)255 防塵防水性能IP55 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする